Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH767720
Cod. Produttore
767720
Cod. EAN
4013364070844

Informazioni di prodotto

PHE3 20 S
Il DEH767720 è un prodotto della famiglia PHE3 20 S, progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design innovativo e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il DEH767720 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche performanti e di fiducia. Descrizione del produttore: Il DEH767720 è un prodotto della famiglia PHE3 20 S, progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design innovativo e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il DEH767720 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche performanti e di fiducia.

tensione nominale

20.0 kV 20.0 kV

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

tipo di visualizzazione

acustico e ottico

esecuzione

unipolare

lunghezza totale

1230 mm

utilizzabile in caso di precipitazioni

luogo d’impiego

impianti interni ed esterni

applicazione

impianto di distribuzione e linea aerea

profondità di immersione

435 mm

con dispositivo di auto test

categoria

S

Produttore

PHE3 20 S