Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH767731
Cod. Produttore
767731
Cod. EAN
4013364070875

Informazioni di prodotto

PHE3 10 30 S
Il DEH767731, parte della famiglia PHE3, rappresenta un eccellente esempio di tecnologia elettrica avanzata. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH767731 offre una soluzione efficace per le vostre esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre il design moderno e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente. Scoprite l'innovazione e l'efficienza del DEH767731. Descrizione del produttore: Il DEH767731, parte della famiglia PHE3, rappresenta un eccellente esempio di tecnologia elettrica avanzata. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH767731 offre una soluzione efficace per le vostre esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre il design moderno e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente. Scoprite l'innovazione e l'efficienza del DEH767731.

tensione nominale

10.0 kV 30.0 kV

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

tipo di visualizzazione

acustico e ottico

esecuzione

unipolare

lunghezza totale

1675 mm

utilizzabile in caso di precipitazioni

luogo d’impiego

impianti interni ed esterni

applicazione

impianto di distribuzione e linea aerea

profondità di immersione

880 mm

con dispositivo di auto test

categoria

S

Produttore

PHE3 10 30 S