Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM285557
Cod. Produttore
285557
Cod. EAN
4015082855574

Informazioni di prodotto

PFR-5 RELE' DIFFERENZIALE 30MA-5A RIT.0-5S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: sensibile a corrente impulsiva. Tensione nominale di alimentazione del circuito di comando Us = 230VAC (50/60 Hz). contatto ausiliario (1 contatti di scambio) integrato. E' necessario ordinare anche il convertitore passante. Non approvato UL/CSA. Corrente differenziale e tempo di ritardo regolabili. preavvertimento corrente differenziale mediante LED rosso lampeggiante. Corrente differenziale impostabile: 0,03, 0,1, 0,3, 0,5, 5​ A.​ tempo di ritardo regolabile:​ 0.02, 0,1, 0,3, 0,5, 5 s. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

tempo di ritardo regolabile

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

276 V

Max. ritardo all'eccitazione

5000 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 276 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 276 V

Serie

Moeller series

Produttore

PFR-5 REL DIFFERENZIALE 30MA-5A RI

€ 192,24 x 1 pz.