Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04866
Cod. Produttore
B04866
Cod. EAN
8015892048667

Informazioni di prodotto

PFP 08 PIASTRA DI FONDO PICO VM 08

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di fondo PFP 08 realizzata in materiale metallico perforato con protezione superficiale che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e facilità di installazione grazie alla sua struttura ottimizzata. Adatta per supportare componenti e garantire un montaggio sicuro all’interno di quadri e impianti elettrici.

larghezza

460 mm

altezza

120 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Alluminio

Serie

PICO VITE METALLICA

Produttore

PFP 08 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche