Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM235396
Cod. Produttore
235396
Cod. EAN
4015082353964

Informazioni di prodotto

PFIM-40/2/03 DIFFERENZIALE PURO 2P 40A 0,3A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series