Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
isolato
numero di fasi
1
corrente nominale permanente Iu
63 A
numero di poli
2
Numero moduli DIN
8
esecuzione del collegamento elettrico
Spina
adatto per apparecchi con conduttore N
adatto per numero di apparecchi
4
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
230 V
misura di divisione
18 mm
Serie
Resi9 XP Protection Devices
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te