Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96500
Cod. Produttore
GW96500
Cod. EAN
8011564228153

Informazioni di prodotto

PETTINE A PUNTALE 1P MTC 13MOD. GRIGIO
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di fasi

1

numero di poli

1

adatto per numero di apparecchi

13

numero di unità di suddivisione

13

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

Pettine a puntale 1P MTC 13 moduli grigio accessorio modulare impianti elettrici Serie 90 AM