Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XAH457
Cod. Produttore
A9XAH457
Cod. EAN
3606480485183

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI Aux+4P (AuxNL1L2L3) 57 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli con ausiliario da 9 mm per per Acti9 C60. È dedicato alle installazioni Aux+3L. Il tipo è AuxL1L2L3 (ausiliario, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 12 dispositivi (3P) con ausiliari associati. La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è grigio antracite il RAL7016. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

57

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

12

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

18 mm

Serie

Acti9 Comb Busbars

Produttore

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI Aux+4P (AuxNL1L2L3) 57 moduli