Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XAH357
Cod. Produttore
A9XAH357
Cod. EAN
3606480485169

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI Aux+3P (AuxL1L2L3) 57 moduli

Documentazione tecnica

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile con di 57 moduli con un ausiliario da 9 mm per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni Aux+3L. Il tipo è AuxL1L2L3 (ausiliario, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 16 dispositivi (3P) con ausiliari associati. La lunghezza è di 1000 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 16. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 3. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

isolato

adatto per numero di apparecchi

16

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

1000 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

57

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

larghezza in unità di suddivisione

57

colore

Bianco

Serie

Acti9_Comb_Busbars

Produttore

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI Aux+3P (AuxL1L2L3) 57 moduli