Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH357
Cod. Produttore
A9XPH357
Cod. EAN
3606480485152

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 57 moduli

Documentazione tecnica

L'accessorio Acti 9 è la soluzione di Schneider Electric per una barra di distribuzione combinata sicura e affidabile. È realizzato per dispositivi a 1 polo e 3 poli, con una potenza nominale di 100 ampere e presenta 57 moduli. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni.

isolato

adatto per numero di apparecchi

19

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

1000 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

57

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

larghezza in unità di suddivisione

57

colore

Bianco

Serie

Acti9_Comb_Busbars

Produttore

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 57 moduli