Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH312
Cod. Produttore
A9XPH312
Cod. EAN
3606480485046

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 12 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio Acti 9 è la soluzione di Schneider Electric per una barra di distribuzione combinata sicura e affidabile. È realizzato per dispositivi a 1 polo e 3 poli, con una potenza nominale di 100 ampere e presenta 12 moduli. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni.

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

lunghezza

220 mm

Numero moduli DIN

12

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

18 mm

Serie

Acti9 Comb Busbars

Produttore

Pettine collegamento tagliabile iC60/STI 3 poli 12 moduli distribuzione elettrica industriale

€ 22,41 x 1 pz.
(pz.)