Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900611
Cod. Produttore
900611
Cod. EAN
4013364048560

Informazioni di prodotto

  • Serie: MVS 1 8
  • Connessioni elettriche affidabili
  • Materiali alta qualità
  • Design compatto
  • Struttura robusta
  • Installazione facile
  • Durata prolungata
  • Uso professionale
Il pettine di collegamento MVS 1 8 è un accessorio essenziale per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il pettine di collegamento MVS 1 8 rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il pettine di collegamento MVS 1 8 è un accessorio essenziale per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il pettine di collegamento MVS 1 8 rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

8

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

8