Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900848
Cod. Produttore
900848
Cod. EAN
4013364107816

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Modello: MVS 1 7
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale
  • Costruzione: Robusta
  • Funzione: Collegamento elettrico
  • Serie: DEH900848
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH900848 è un innovativo pettine di collegamento MVS 1 7, progettato per garantire un'eccellente performance nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli il DEH900848 per un collegamento efficiente e sicuro nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH900848 è un innovativo pettine di collegamento MVS 1 7, progettato per garantire un'eccellente performance nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli il DEH900848 per un collegamento efficiente e sicuro nel tuo sistema elettrico.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

7

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

7