Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900815
Cod. Produttore
900815
Cod. EAN
4013364087996

Informazioni di prodotto

Il pettine di collegamento MVS 1 6 offre soluzioni affidabili e performanti per le connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e sicura
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura efficiente
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche affidabili
  • Performance ottimali nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti efficienti
Il pettine di collegamento MVS 1 6, marchiato con il codice 900815, rappresenta una soluzione efficace per le connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è progettato per garantire performance ottimali e durata nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il pettine di collegamento MVS per un collegamento elettrico affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il pettine di collegamento MVS 1 6, marchiato con il codice 900815, rappresenta una soluzione efficace per le connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è progettato per garantire performance ottimali e durata nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il pettine di collegamento MVS per un collegamento elettrico affidabile e performante.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

6

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

6