Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900610
Cod. Produttore
900610
Cod. EAN
4013364048553

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Compatibilità: MVS 1 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Connessioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Serie: DEH900610
Il DEH900610 è un pettine di collegamento MVS 1 4, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre prestazioni superiori e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli il DEH900610 per un collegamento efficiente e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il DEH900610 è un pettine di collegamento MVS 1 4, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre prestazioni superiori e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli il DEH900610 per un collegamento efficiente e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

4

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

4