Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900615
Cod. Produttore
900615
Cod. EAN
4013364086562

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Compatibilità: MVS 1 3
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusta e resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: DEH900615
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Uso: Professionale e hobbistico
Il DEH900615 è un innovativo pettine di collegamento MVS 1 3, progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una connessione sicura e affidabile, fondamentale per ogni installazione. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Con il DEH900615, ogni progetto elettrico può beneficiare di una soluzione efficiente e performante. Descrizione del produttore: Il DEH900615 è un innovativo pettine di collegamento MVS 1 3, progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una connessione sicura e affidabile, fondamentale per ogni installazione. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Con il DEH900615, ogni progetto elettrico può beneficiare di una soluzione efficiente e performante.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

3

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

3