Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900617
Cod. Produttore
900617
Cod. EAN
4013364086593

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Modello: MVS 1 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durabilità: Robusto e resistente
  • Uso: Professionale e hobby
  • Serie: MVS
  • Prestazioni: Ottimali e stabili
Il pettine di collegamento MVS 1 2 è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è progettato per offrire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura durabilità e stabilità nel tempo, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Con il pettine di collegamento MVS 1 2, la tua esperienza di installazione elettrica sarà semplificata e migliorata. Descrizione del produttore: Il pettine di collegamento MVS 1 2 è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è progettato per offrire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura durabilità e stabilità nel tempo, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Con il pettine di collegamento MVS 1 2, la tua esperienza di installazione elettrica sarà semplificata e migliorata.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

2

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

2