Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96507F
Cod. Produttore
GW96507F
Cod. EAN
8011564866805

Informazioni di prodotto

PETTINE 1IDP+11MTC 13M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di fasi

2

numero di poli

2

adatto per numero di apparecchi

13

numero di unità di suddivisione

13

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

PETTINE DI COLLEGAMENTO MONOBLOCCO - 2P - PER IDP/MDC/MT 2P - 63A