Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900411
Cod. Produttore
900411
Cod. EAN
4013364107205

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Modello: EB DG 1000
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durabilità: Eccezionale
  • Funzione: Connessione elettrica
  • Applicazione: Professionisti settore elettrico
  • Serie: DEH900411
Il pettine di collegamento EB DG 1000 è un accessorio essenziale per garantire una connessione elettrica affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una durabilità eccezionale e prestazioni superiori. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il pettine EB DG 1000, ogni connessione è ottimizzata per efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il pettine di collegamento EB DG 1000 è un accessorio essenziale per garantire una connessione elettrica affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una durabilità eccezionale e prestazioni superiori. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il pettine EB DG 1000, ogni connessione è ottimizzata per efficienza e sicurezza.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

3