Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900462
Cod. Produttore
900462
Cod. EAN
4013364260566

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Serie: EB 1 4 13
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Design: Funzionale
  • Durata: Robustezza elevata
  • Applicazione: Precisione e stabilità
  • Classificazione: 030213 settore elettrico
Il DEH900462 è un innovativo pettine di collegamento, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità nel settore elettrico. Con un design funzionale, il DEH900462 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il DEH900462 è un innovativo pettine di collegamento, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità nel settore elettrico. Con un design funzionale, il DEH900462 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

4