Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900429
Cod. Produttore
900429
Cod. EAN
4013364159891

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Sezione cavi: 1.5 mm²
  • Numero poli: 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: EB 1 4
  • Design: Funzionale e sicuro
Il DEH900429 è un innovativo pettine di collegamento, progettato per garantire un'ottima connettività. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati. Con il suo design funzionale, il pettine di collegamento EB 1 4 1.5 si integra facilmente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo prestazioni affidabili e sicurezza. Descrizione del produttore: Il DEH900429 è un innovativo pettine di collegamento, progettato per garantire un'ottima connettività. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati. Con il suo design funzionale, il pettine di collegamento EB 1 4 1.5 si integra facilmente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo prestazioni affidabili e sicurezza.

numero di fasi

1

adatto per numero di apparecchi

4