Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96990
Cod. Produttore
GW96990
Cod. EAN
8011564276406

Informazioni di prodotto

PETTINE A PUNTALE 3P 56 MOD.
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di fasi

3

numero di poli

3

adatto per numero di apparecchi

56

lunghezza

1000 mm

numero di unità di suddivisione

56

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 3P 63A - 1 METRO