Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96985
Cod. Produttore
GW96985
Cod. EAN
8011564276352

Informazioni di prodotto

PETTINE A PUNTALE 2P 12 MOD.
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di fasi

2

numero di poli

2

adatto per numero di apparecchi

12

numero di unità di suddivisione

12

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 2P 63A - 12 MODULI