Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10286
Cod. Produttore
10286
Cod. EAN
3303430102861

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento 24 passi 2P C60 UL 1077

Documentazione tecnica

Pettine di collegamento 24 passi 2P C60 UL 1077

isolato

adatto per numero di apparecchi

6

corrente nominale permanente Iu

63 A

lunghezza

216 mm

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

2

numero di poli

2

sezione

10 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

480 V

larghezza in unità di suddivisione

12

colore

grigio

Serie

Multi9_I

Produttore

Pettine di collegamento 24 passi 2P C60 UL 1077