Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XAH157
Cod. Produttore
A9XAH157
Cod. EAN
3606480485121

Informazioni di prodotto

Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI Aux+1P (AuxL1) 57 moduli

Documentazione tecnica

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile da 57 moduli con ausiliario da 9 mm per Acti9 iC60. È dedicato alle installazioni 1L. Il tipo è Aux+L1 (Ausiliario, Linea). È una confezione da 1 dispositivo. È adatto a 38 dispositivi (1P) con ausiliari associati. La lunghezza è di 1 m. Il numero totale di moduli da 18 mm è 57. La sezione del pin è di 16 mm². Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fasi è 1. Il numero di poli è 1. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici Schneider Electric. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 415 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. È conforme alle norme CEI EN 60947-7-1 e CEI EN 61439-2.

isolato

adatto per numero di apparecchi

38

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

1000 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

1

numero di poli

1

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

57

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

larghezza in unità di suddivisione

57

colore

Bianco

Serie

Acti9_Comb_Busbars

Produttore

Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI Aux+1P (AuxL1) 57 moduli