› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio monofase 80A 36 moduli per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFP36/1P
Cod. Produttore FP36/1P
Cod. EAN 8012199130248

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A/100A
  • Moduli DIN: 36
  • Tipo: Pettine di cablaggio
  • Alimentazione: Laterale/Centrale
  • Numero poli: 1P
  • Serie: TIFAST
  • Installazione: BTdin
  • Consigliato: 4 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pettine elettrico monofase da 36 moduli DIN, progettato per collegamenti con portata fino a 80A. Realizzato con esecuzione a forca, consente di collegare fino a 36 apparecchi in modo semplice e sicuro. Ideale per distribuzione elettrica su guida DIN, garantisce affidabilità e facilità di installazione in quadri elettrici. Prodotto conforme alle normative di sicurezza, adatto per uso professionale in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per Btdin 1P - 36 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

36

Numero moduli DIN

36

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

36

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Pettine cablaggio monofase 80A 36 moduli per quadri elettrici