› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio monofase 50A 12 moduli per centralini elettrici

Cod. Rexel BTIFP12/1P
Cod. Produttore FP12/1P
Cod. EAN 8012199177991

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Moduli DIN: 12 moduli
  • Tipo: Pettine 1P
  • Serie: TIFAST
  • Alimentazione: laterale/centrale
  • Compatibilità: IDROBOARD
  • Materiale: isolante robusto
  • Montaggio: BTdin standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pettine elettrico monofase a 12 poli per collegamenti su guida DIN, con portata nominale di 50A. Progettato per un montaggio semplice e rapido tramite forche di connessione, consente di distribuire l'alimentazione elettrica a 12 moduli DIN in modo sicuro e affidabile. Adatto per l'uso con apparecchiature modulari su quadro elettrico, garantisce un collegamento stabile e ordinato, ottimizzando la gestione dei circuiti elettrici in impianti civili e industriali. La struttura compatta e la compatibilità con dispositivi standard DIN lo rendono ideale per installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per Btdin 1P - 12 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralin IDROBOARD

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

12

Numero moduli DIN

12

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

12

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

Serie

TIFAST

Pettine cablaggio monofase 50A 12 moduli per centralini elettrici