Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP24/4PB
Cod. Produttore
FP24/4PB
Cod. EAN
8012199303901

Informazioni di prodotto

Pettine di cablaggio per Btdin 3P+N - 24 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TIFAST PETTINI è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento equilibrato a 2 poli. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere una connessione stabile nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio 3P+N per Btdin 2P - 24 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale) con neutro equilibrato

colore

Altro

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

24

Numero moduli DIN

24

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

6

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Produttore

Pettine cablaggio elettrico 2P equilibrato 24 moduli DIN per quadri elettrici