› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio elettrico 2 poli 80A 36 moduli BTdin

Cod. Rexel BTIFP36/2P
Cod. Produttore FP36/2P
Cod. EAN 8012199130262

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A/100A
  • Moduli DIN: 36
  • Poli: 2P
  • Tipo alimentazione: laterale/centrale
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: Pettine di cablaggio
  • Montaggio: BTdin
  • Consumo consigliato: 4 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TIFAST Pettine 2 poli da 80A e 36 moduli DIN, ideale per la distribuzione elettrica su un numero massimo di 18 apparecchi. Progettato per un collegamento elettrico a forcella, garantisce un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici monofase. La struttura modulare consente una facile integrazione e compatibilità con componenti standard, assicurando un flusso di corrente ottimale fino a 80 ampere. Questo pettine è adatto per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e stabile dell'alimentazione elettrica, con un ingombro contenuto e una gestione efficiente dei moduli DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 36 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

36

Numero moduli DIN

36

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

18

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Pettine cablaggio elettrico 2 poli 80A 36 moduli BTdin