› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio elettrico 2 poli 50A 18 moduli BTdin

Cod. Rexel BTIFP18/2P
Cod. Produttore FP18/2P
Cod. EAN 8012199178080

Informazioni principali

  • Moduli DIN: 18
  • Corrente nominale: 50A
  • Numero poli: 2P
  • Alimentazione: laterale/centrale
  • Compatibile con: IDROBOARD
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: pettine di cablaggio
  • Portata massima: 63-80A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pettine elettrico TIFAST a 2 poli con portata di 50A, adatto per il collegamento elettrico tramite forcella. Progettato per montaggio su guida DIN, copre 18 moduli DIN e consente la distribuzione su 9 apparecchi. Realizzato per garantire affidabilità e semplicità di installazione negli impianti elettrici, supporta correnti fino a 80A e si integra perfettamente con dispositivi modulari su standard BTicino. La struttura assicura una connessione stabile e sicura, facilitando la gestione e la distribuzione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 18 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralini IDROBOARD

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

18

Numero moduli DIN

18

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

9

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

Serie

TIFAST

Pettine cablaggio elettrico 2 poli 50A 18 moduli BTdin