› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio elettrico 1P 80A 24 moduli per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFP24/1P
Cod. Produttore FP24/1P
Cod. EAN 8012199130163

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Moduli DIN: 24 moduli
  • Tipo: Pettine di cablaggio
  • Alimentazione: laterale o centrale
  • Poli: 1P
  • Serie: TIFAST
  • Compatibilità: Btdin 1P
  • Corrente max centrale: 100A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TIFAST PETTINI FP24/1P è un pettine elettrico monofase progettato per il collegamento di 24 moduli DIN con una corrente nominale massima di 80A. Ideale per la distribuzione elettrica, consente un collegamento affidabile mediante forche in rame che garantiscono una perfetta conduzione elettrica. Questo accessorio è adatto per l'installazione su apparecchiature elettriche modulari, facilitando la connessione e la distribuzione della corrente in modo ordinato e sicuro. La sua realizzazione conforme agli standard IP20 assicura protezione contro il contatto accidentale, rendendolo un componente essenziale per quadri elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per Btdin 1P - 24 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

24

Numero moduli DIN

24

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

24

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Pettine cablaggio elettrico 1P 80A 24 moduli per quadri elettrici