› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio 57 moduli bipolare per interruttori ID4H quadro elettrico

Cod. Rexel BTIFP57/1P
Cod. Produttore FP57/1P
Cod. EAN 8012199779539

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Pettine cablaggio
  • Compatibilità: Interruttori bipolari
  • Numero pin: 57
  • Montaggio: Cablaggio dall'alto
  • Moduli: 57
  • Uso: Per ID4H
  • Funzione: Collegamento differenziali

Descrizione del prodotto

Pettine elettrico modulare da 57 moduli, progettato per la distribuzione e il collegamento di un singolo polo in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Ideale per l’installazione su guide DIN, consente un montaggio semplice e rapido. Il prodotto è tagliabile a misura per adattarsi alle diverse esigenze dell’impianto, facilitando la personalizzazione e ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Adatto per un numero elevato di apparecchi, assicura una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 57 pin - cablaggio dall\'alto

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

57

lunghezza

970 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

Numero moduli DIN

56

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,2 kA

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

57

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

misura di divisione

17,7 mm

Può essere tagliato a misura

Pettine cablaggio 57 moduli bipolare per interruttori ID4H quadro elettrico