› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pettine cablaggio 4 poli 80A 36 moduli impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFP36/4P
Cod. Produttore FP36/4P
Cod. EAN 8012199130309

Informazioni principali

  • Moduli DIN: 36
  • Poli: 4P
  • Corrente max: 80A/100A
  • Alimentazione: laterale/centrale
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: Pettine di cablaggio
  • Compatibilità: Btdin
  • Uso: alimentazione distribuita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TIFAST PETTINI FP36/4P è un pettine elettrico a 4 poli progettato per collegamenti elettrici con portata massima di 80A. Il prodotto è dimensionato per 36 moduli DIN e consente di collegare fino a 9 apparecchi. La sua esecuzione prevede una connessione a forcella, garantendo un montaggio sicuro e stabile. Questo pettine è ideale per distribuzione elettrica trifase con neutro, facilitando il collegamento simultaneo di più dispositivi in modo ordinato e affidabile. La struttura è conforme agli standard di sicurezza IP20, adatta per installazioni in quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pettine di cablaggio per Btdin 4P - 36 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

36

Numero moduli DIN

36

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

9

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Pettine cablaggio 4 poli 80A 36 moduli impianti elettrici