Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPC624
Cod. Produttore
A9XPC624
Cod. EAN
3606489443566

Informazioni di prodotto

Pettine iC40 1P+N 24 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è N, L1. È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 24 dispositivi con polo 1P+N e senza ausiliari associati. La lunghezza è di 434 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 24. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

2

lunghezza

487 mm

Numero moduli DIN

24

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

24

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

misura di divisione

9 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

Acti9 Comb Busbars

Produttore

Pettine alimentazione orizzontale tagliabile Acti9 iC40 1P+N 24 moduli 80A IP20 bianco

€ 16,23 x 1 pz.
(pz.)