Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMPFB
Cod. Produttore
NSYSMPFB
Cod. EAN
3606485132136

Informazioni di prodotto

Personale fissaggio posteriore della piastra di fondo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta del fissaggio intermedio della piastra di montaggio, nella parte posteriore dell'armadio. Il prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF/SFX e PanelSeT SM. Porta un supporto aggiuntivo quando si fissa la piastra di montaggio, a qualsiasi altezza della piastra quando questa è montata sul retro dell'armadio. I supporti riducono al minimo le vibrazioni della piastra durante il trasporto e il funzionamento del pannello. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. Per PanelSeT SFN e PanelSeT SF/SFX i supporti sono fissati alla struttura quando la piastra è già posizionata nella parte posteriore dell'armadio. Nel caso di PanelSeT SM, i supporti sono fissati su traverse leggere o su traverse universali da 40 mm (una fila) o su traverse a fissaggio rapido. Le traverse non sono fornite. Il set contiene dieci unità ed elementi di fissaggio. Da ordinare per multipli di 10.

colore

Grigio

larghezza

73,3 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

54 mm

profondità

30 mm

numero RAL

7040

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Personale fissaggio posteriore della piastra di fondo