Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMPFA
Cod. Produttore
NSYSMPFA
Cod. EAN
3606485132129

Informazioni di prodotto

Personale fissaggio in posizione intermedia della piastra di fondo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un fissaggio intermedio per installare la piastra di montaggio in posizione avanzata. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Porta un supporto aggiuntivo quando si fissa la piastra di montaggio, a qualsiasi altezza della piastra quando questa è montata in posizione avanzata. I supporti riducono al minimo le vibrazioni della piastra durante il trasporto e il funzionamento del pannello. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere montato su traverse leggere o su traverse universali da 40 mm (una fila) o su traverse a fissaggio rapido. Le traverse non sono fornite. Il set contiene dieci unità ed elementi di fissaggio. Da ordinare per multipli di 10.

colore

Altro

larghezza

73,3 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

54 mm

profondità

23,1 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Personale fissaggio in posizione intermedia della piastra di fondo