Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429268
Cod. Produttore
LV429268
Cod. EAN
3606480021374

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Compatibilità: NSX100/160/250
  • Tipo prodotto: Accessorio di connessione
  • Confezione: Set da 2 pezzi
  • Serie: ComPacT NSX, new generation
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Imballaggio: Cartone riciclato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LV429268 è un collegamento di alimentazione per il kit plug-in Compact NSX100/160/250 3P. Si ottiene una configurazione plug-in aggiungendo un kit plug-in a un dispositivo fisso. Questo collegamento di alimentazione fa parte del kit plug-in LV429289. Questo collegamento di alimentazione è venduto in set da 3 pezzi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Perno installazione estraibile Accessorio ComPacT NSX 100-250 set 2 pezzi