Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106309
Cod. Produttore
106309
Cod. EAN
4013364129276

Informazioni di prodotto

Perno di fissaggio con diam. 16 mm, INOX
Il perno di fissaggio DEH106309 è un componente essenziale per garantire stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con un diametro di 16 mm, questo perno è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Progettato per soddisfare le esigenze di vari progetti, il DEH106309 si distingue per la sua affidabilità e versatilità. È un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il perno di fissaggio DEH106309 è un componente essenziale per garantire stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con un diametro di 16 mm, questo perno è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Progettato per soddisfare le esigenze di vari progetti, il DEH106309 si distingue per la sua affidabilità e versatilità. È un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano prestazioni elevate.

tipo di accessori

adattatore

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

PERNO DI FISSAGGIO CON DIAM. 16 MM,