› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

PERNO CON ADATTATORE 9,5X19MM

Cod. Rexel ICZB9.5X19
Cod. Produttore ZB9.5X19
Cod. EAN 8014212415233

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9,5x19 mm
  • Tipo: Perno con adattatore
  • Applicazione: Fustelle foralamiera
  • Forma: Rotonda
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: ICZB
  • Uso: Intercable
  • Montaggio: Tirante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Perno tirante per fustelle foralamiera rotonde Intercable

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

tipo di azionamento

Idraulico

materiale da lavorare

Altro

Dimensione della filettatura nel punzone

9,5 mm

PERNO CON ADATTATORE 9,5X19MM