Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL2000SHADE
Cod. Produttore
PHQL2000SHADE1
Cod. EAN
4099854040849

Informazioni di prodotto

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessori per lampade LED HQL. Caratteristiche del prodotto: Installazione facoltativa per l'ombreggiatura. Disponibile per lampade LED HQL da 2000 lm, 3000 lm e 4000 lm. Vantaggi del prodotto: Supporta il ritmo circadiano umano e migliora la qualità della vita dei residenti. Molto facile da installare sulla lampada e spostare nella direzione desiderata all'interno dell'apparecchio. Aree di applicazione: Strade, zone residenziali, zone pedonali, parchi. Consigli per la sicurezza: Da utilizzare solo con LEDVANCE HQL LED P.. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione molto stretti o stretti in quanto ciò può ridurre la durata della lampada..

colore

Bianco

larghezza

65 mm

altezza

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

56 mm

lunghezza

90 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES

Produttore

Lampada LED HQL 2000LM con Accessorio Ombreggiatura per Strade e Aree Esterne