› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

PELLA NO ENTRY fondo grigio materiale elettrico resistente e versatile

Cod. Rexel N3P-PAN1-P-NEN-
Cod. Produttore P-PAN1-P-NEN-G

Informazioni principali

  • Materiale: Pelle
  • Colore fondo: Grigio
  • Tipo: No Entry
  • Serie: N3P
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Elegante
  • Resistenza: Alta
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il N3P-PAN1-P-NEN-, un prodotto della gamma di materiali elettrici progettato per garantire sicurezza e funzionalità. Realizzato in PELLE con un elegante fondo grigio, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'attenzione particolare alla qualità e all'estetica. La sua struttura resistente e il design raffinato lo rendono una scelta versatile per diversi ambienti. Scegli il N3P-PAN1-P-NEN- per un tocco di classe e professionalità nei tuoi progetti elettrici.
PELLA NO ENTRY fondo grigio materiale elettrico resistente e versatile