› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Allarme antincendio PELL Fire Alarm fondo grigio alta qualità sicurezza ambienti interni

Cod. Rexel N3P-PAN1-P-FALG
Cod. Produttore P-PAN1-P-FAL-G

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 120x80x40 mm
  • Certificazioni: CE, EN54
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: PELL.FIRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il PELL.FIRE ALARM FONDO GRIGIO, un prodotto progettato per garantire la massima sicurezza. Questo allarme antincendio è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità. La sua elegante finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scegli un sistema di allerta che combina prestazioni elevate con un design sofisticato, per una protezione efficace e discreta.
Allarme antincendio PELL Fire Alarm fondo grigio alta qualità sicurezza ambienti interni