Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER110S01
Cod. Produttore
XPER110S01
Cod. EAN
3606481552105

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale robusto e versatile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in aperture standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Involucro metallico verniciato per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e acqua
  • Materiale metallico nero per un design resistente e professionale
  • Conformità a norme e certificazioni internazionali per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa gamma Harmony XPE è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Non ha copertura, materiale metallico, nero, 1 NC + 1 NA. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Viene fornito in involucro metallico verniciato nero. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

colore

Nero

larghezza

118 mm

altezza

84 mm

profondità

185 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

con isolamento protettivo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

PEDALE NERO SENZA PROTEZIONE