Prodotti /

Cod. Rexel
B392905
Cod. Produttore
92905
Cod. EAN
4007529929054

Informazioni di prodotto

Dispositivo Slave PD9 360° DE bianco IP20 10m 1Canale

Documentazione tecnica

Il dispositivo PD9-S-DE MINI RIL.PRES.SLAVE 360CON è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo e automazione. La sua configurazione compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mentre la tecnologia integrata assicura un funzionamento efficiente e stabile. Questo prodotto è adatto per ambienti che richiedono un controllo preciso e una risposta rapida, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici. La qualità costruttiva e l'attenzione ai dettagli ne fanno una scelta sicura per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini Dispositivo Slave per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Master, L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm), Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Serie

Rilevatore di Movimento / Presenza da interno