Prodotti /

Cod. Rexel
B393470
Cod. Produttore
93470
Cod. EAN
4007529934706

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza PD9 360° DE bianco IP20 DALI 10m 1Canale

Documentazione tecnica

Interruttore dimmer digitale PD9-M-DACO-DE DALI-2 progettato per il controllo preciso dell’illuminazione in impianti elettrici. Questo dispositivo consente una regolazione fluida e affidabile della luminosità, integrandosi facilmente con sistemi DALI per una gestione avanzata e personalizzata delle sorgenti luminose. Ideale per applicazioni professionali, garantisce efficienza energetica e comfort visivo, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua compatibilità con protocolli standard lo rende un componente versatile e indispensabile per soluzioni di illuminazione moderne. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini Rilevatore di presenza con controller DALI integrato per il controllo dell'illuminazione con risparmio energetico, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software è compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione, L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Serie

DALI