Prodotti /

Cod. Rexel
B392985
Cod. Produttore
92985
Cod. EAN
4007529929856

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 12-48V 360° DE bianco IP20 10m 1Canale

Documentazione tecnica

Interruttore di movimento compatto PD9-1C progettato per il rilevamento su un intervallo di tensione da 12V a 48V. Dotato di una capacità di rotazione di 360 gradi, consente un'installazione flessibile e un controllo preciso dell'accensione e dello spegnimento in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un sensore di movimento affidabile e versatile, garantisce efficienza e sicurezza nell'automazione di sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini rilevatore di movimento con una tensione di esercizio da 12-48 V, Un canale per l'attivazione delle luci, Facile regolazione sul dispositivo, L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm), Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Serie

Rilevatore di Movimento / Presenza da interno