Prodotti /

Cod. Rexel
B393463
Cod. Produttore
93463
Cod. EAN
4007529934638

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza 1C 360° DE bianco IP20 DALI 24m 2Canale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software è compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale), Accessori per installazione superficiale , Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

Serie

DALI