Prodotti /

Cod. Rexel
B393473
Cod. Produttore
93473
Cod. EAN
4007529934737

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza Casambi 360° AP bianco IP20 DALI 24m 1Canale

Documentazione tecnica

Il prodotto PD4N-CAS DALI-2 è un dispositivo elettrico progettato per l'integrazione e il controllo di sistemi di illuminazione basati sul protocollo DALI-2. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce un'installazione semplice e affidabile in impianti elettrici moderni. Questo componente è ideale per gestire in modo efficiente e preciso le sorgenti luminose, migliorando il comfort e il risparmio energetico grazie alla sua compatibilità con gli standard più recenti. La sua robustezza e qualità costruttiva lo rendono una soluzione duratura per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di presenza abilitato per Casambi, Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast/multicast, Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata, Versione come dispositivo single-master, collegabile in rete senza fili, La potenza di uscita DALI può essere incrementata con gli accessori, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app, L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale), Accessori per installazione superficiale , Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

Serie

CASAMBI