Prodotti /

Cod. Rexel
B393546
Cod. Produttore
93546
Cod. EAN
4007529935468

Informazioni di prodotto

Sensore multiplo 360° bianco IP20 DALI-2 24m

Documentazione tecnica

PD4N-BMS DALI-2 è un dispositivo progettato per l'integrazione e il controllo avanzato di sistemi di illuminazione tramite protocollo DALI-2. Offre una gestione efficiente e affidabile degli impianti elettrici, garantendo compatibilità con le normative più recenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, assicurando prestazioni elevate e facilità di installazione in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multisensore DALI-2 (input device) con ampia area di rilevamento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincasso, Base per installazione a plafone (opzionale), L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, LEDs interni attivabili o disattivabili

Serie

Sensori sistema DALI