Prodotti /

Cod. Rexel
B392265
Cod. Produttore
92265
Cod. EAN
4007529922659

Informazioni di prodotto

Dispositivo Slave Magazzini con altezze elevate 360° AP bianco IP54 .

Documentazione tecnica

PD4-S-GH-AP è un relè di presenza slave con angolo di rilevamento di 360 gradi e alimentazione a 360 V AC. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo affidabile e preciso grazie alla sua capacità di rilevare la presenza in modo completo nell'ambiente circostante. Il design robusto e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo, assicurando efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dispositivo Slave speciale per grandi altezze, Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

Serie

Rilevatore di Movimento / Presenza da interno